スリーエッチ
強力型滑車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
使用荷重(t)
動滑車/1 定滑車/0.5
動滑車/0.5 定滑車/0.25
動滑車/1 定滑車/0.5
動滑車/1.5 定滑車/0.75
車径(mm)
100
75
100
125
タイプ
一車スナッチ (ベケット付) フック型
二車スナッチ (ベケット付) フック型
一車スナッチ (ベケット付) フック型
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02873819
品番
21534
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
強力・堅牢な滑車。
フック型は特殊鋼鍛造で、外れ止めが付いているので安全です。
用途
ロープを使った荷物の吊り上げや方向転換に。
タイプ
一車スナッチ (ベケット付) フック型
使用荷重(t)
動滑車/1 定滑車/0.5
溝幅(mm)
14
規格寸法(mm)
100
車径(mm)
100