曜日別特売
【ワケあり】 inゼリー エネルギーロングライフ 森永製菓 02874108

inゼリー エネルギーロングライフ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1箱
注文コード
02874108
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り101点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,402
販売価格(税別)アウトレット
¥1,498¥1,298

5年保存可能な災害用備蓄ゼリー。原材料に含まれるアレルギー物質28品目不使用なので安心して飲用いただけます。
防災備蓄用。災害時のエネルギー補給に。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
容量
180g×6個
種類
トロピカルフルーツ味
賞味期限
5年
原材料
マルトデキストリン(国内製造)、砂糖/香料、酸味料、乳酸Ca、ゲル化剤(増粘多糖類)、V.C、塩化K、乳化剤、パントテン酸Ca、ナイアシン、V.E、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12
栄養成分
(1個当たり)エネルギー180kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物45.0g、食塩相当量0.15g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする