ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップGTプーリ 3GTタイプ(棒状・アルミタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
歯数・寸法PD
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
歯数
24
寸法PD(mm)
(ピッチ円直径)22.92
注文コード
02874248
品番
P24-3GT-100-33【ワケあり】
在庫数量:残り7点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥6,410
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,698
¥
3,798
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法FID(mm)
(フランジ内径)18.00
寸法FOD(mm)
(フランジ外径)26.0
寸法OD(mm)
(歯先円直径)22.16
寸法PD(mm)
(ピッチ円直径)22.92
寸法W(mm)
100
厚さt(mm)
(フランジ)1.0
歯数
24
付属品
フランジ10枚
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
標準フランジ:プーリ1ヶに10枚付属。フランジ単体販売はしておりません。
型式
(標準フランジ)FA10026018
種類
GTプーリ
呼び幅(mm)
100
歯形
3GT