アズワン
15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(50枚)
アズワン品番
68-1993-99
注文コード
02874300
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥49,100
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥49,000
¥
42,980
バスケットに入れる
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
アズワン品番
68-1993-99
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●サイズ(mm):15×15●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。