ピペットホルダー-2 リサーチ 3 neo用

ピペットホルダー-2 リサーチ 3 neo用 - Eppendorf(エッペンドルフ)

パーソナライゼーション、高い精度、快適な使い心地 すべてを備えたマイクロピペット
エッペンドルフのマイクロピペットと共に、リキッドハンドリングの新しい次元に進みましょう。リサーチ3 neoは、これまでの画一的な液体操作から解放された、あなた自身のニーズに合わせたピペッティング体験を提供します。豊富なカスタマイズ設定とアクセサリーで、ピペッティングをあなた自身のものに変えていきましょう。比類のない信頼性とエルゴノミクスをぜひご体験ください。
4桁のディスプレイ
簡単で正確な容量調整が可能
様々な角度からの高い視認性
操作コンセプト
容量設定とピペッティングを1つのボタンで。
人間工学に基づいた設計を全ての方に。
小さめの手の方にはより快適にご使用頂けます
ユニークな容量ギア設定
fastモード:最大40% 素早く設定可能
easyモード:片手で簡単に微調整が可能
容量設定ロック
意図しない容量の変更を防止します
人間工学に基づいたデザイン
軽い力でなめらかなピペッティング
快適な曲線的形状と革新的デザイン
リサーチ3 neoピペット
カスタマイズ可能な設定で、エフォートレスなピペッティングを。
ISO9655を超える精度、軽量でわずかな力で操作でき、高い信頼性を実現。
全体をオートクレーブできます
一時的な調整
液体の種類、チップの寸法、標高などの条件に合わせて調整できます。
しっかりしたカバープラグで、ステッカー紛失の心配がありません
オープンコーンシステム
エッペンドルフのチップ用に最適化されていますが他のチップとも互換性があります。
スプリングローディングにより、エッペンドルフのチップの着脱時の力を低減します
あなたにとって最も快適なフィット
私たちの使命、それはお客様が研究室で過ごす時間をより良いものにしていくことです。エッペンドルフは、人間工学を中心に考えたPhysioCare Conceptを推進しています。
リサーチ3 neoは、軽量で手に優しく、高い精度に重きが置かれたピペットです。快適さと使いやすさを細部まで追求し、設計されています。
新しい操作コンセプト:短いプッシュボタンと一体化した容量調整機構
完璧にバランスの取れた自然な使い心地で手になじむ軽量デザイン
人間工学に基づいたフィンガーフックで筋肉への負担を最小限に
スプリング内蔵のノーズコーンで簡単なチップ装着、軽い力での取り外し
全体的に従来よりも優れた人間工学的デザイン
Adjust it - 設定しましょう!
リサーチ3neoは、革新的な容量設定ギアシフトを備え、2つの設定速度を選択できます。fastモードを選ぶと、ピペットの容量変更を加速。少ない回転数で設定でき、最大40%の時間を節約できます。また、easyモードを選択すれば、操作に必要な力を軽減し、微調整しながら容量設定できます。これにより、筋肉の疲労を軽減し、片手で簡単に容量を変更することが可能です。
Tag it - タグ付けしましょう!
ピペットマーキングリングで、あなたのピペットに目印を付けたり、用途や校正日を記録したりしてピペット管理に役立てましょう。様々な色とサイズがあり、名前、日付などの情報を簡単に記載・更新でき、視覚的に区別できます。
Attach it - チップを取り付けましょう!
正確なピペッティングにおいて、チップの選択は重要です。リサーチ3 neoとepT.I.P.S.チップは一体のシステムとなって機能し、最高の精度と正確性を実現します。一方、オープンコーンシステムにより、他社チップとも互換性があり、柔軟に対応できます。
Modify it - 調整しましょう!
ピペットの設定を、水溶液以外の液体、チップの寸法、リバースピペッティング、または研究室の標高に合わせて一時的に調整できます。再校正の手間はかけずに正確なピペッティングが可能です。詳細はマニュアルをダウンロードしてご確認ください。
卓越した精度と耐久性
リサーチ3 neoは、多くの方に愛されているエッペンドルフのピペットが有する、リキッドハンドリングにおける卓越性をもって丹念に設計されています。徹底的なテストを経て、一体型のハウジングと高品質な材質を特徴とし、リサーチ3 neoは耐久性、精度、信頼性を重視して作られています。
最高の品質を守るために、私たちは製品開発において徹底した試験を実施しています。精度と正確さの評価、環境変化に対する試験、落下試験、オートクレーブ、UVおよび薬品耐性の評価、さらに、長年にわたる日常的な使用を想定したロボットによるシミュレーションや、実験のラボ環境での試験も行っています。つまり、細心の注意を払い、念入りにテストしています。

アズワン品番
60-7278-81
内容量
1個
注意
※ピペットホルダー -2 ※リサーチ3 neo用 ※回転充電スタンド-2、充電スタンド-2、ピペットスタンド-2用。※壁架用テープ付
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
030035723116000295
¥6,100
¥5,798
¥6,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする