アックスブレーン
ケッソク君(屋内用アイボリー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(25本)
全長(mm)
1160
注文コード
02874607
品番
AKB-1000【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,598
¥
3,998
バスケットに入れる
ワイヤー、ケ-ブル、ホ-ス等の結束に幅広く使えます。地球に優しい、RoHS適合品。
用途
室内用結束バンド。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
全長(mm)
1160
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
引張強度
774.2