日機
結束バンド プッシュ式
ヘッド部分をパネルや壁穴に押し込んで固定できるタイプです。
用途
制御基板内や一般家庭での配線整理などに。
色
白
使用温度範囲(℃)
-20~80
内容量
1袋(100個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
最大結束径(Φmm)
引張強度(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04282219
NP-48130
708-2139
134
4.8
25
222.41
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04282517
NP-25110
708-2132
110
2.5
28
80
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください