日機
結束バンド ねじ止め式
ヘッドの部分にネジ穴があるタイプです。
用途
制御基板内や一般家庭での配線整理などに。
色
白
使用温度範囲(℃)
-20~80
内容量
1袋(100個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
最大結束径(Φmm)
引張強度(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04281327
NM-48370
708-2141
377
4.8
102
222.41
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04281851
NM-48300
708-2135
310
4.8
80
222.41
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04281860
NM-36160
708-2137
160
3.6
32
177.93
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04281966
NM-48205
708-2138
205
4.8
50
222.41
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください