Panasonic(パナソニック)
埋込絶縁ダブルコンセント
WN13024K
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
1個
¥409
1箱(10個)
¥3,998
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02875210
品番
WN13024K
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
コンセント形状
2P 15A 125V
形状
平刃タイプ
色
ホワイト
タイプ
埋込絶縁ダブルコンセント
種類
埋込コンセント
極数
2P
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2
定格電流(A)
15
結線方式
ねじなし端子
入数(個)
10
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意