Panasonic(パナソニック)
コスモシリーズ 埋込抜け止めコンセント
WN1061SW
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
1個
1箱(10個)
色
ホワイト
グレー
ベージュ
ホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02875228
品番
WN1061SW
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
ホワイト
形状
抜止タイプ
種類
埋込コンセント
極数
2P
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V
定格電流(A)
15
入数(個)
10
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意