曜日別特売
WTL19313W アドバンス15A20A兼用埋込アース付接地コンセント Panasonic(パナソニック) 02875237

WTL19313W アドバンス15A20A兼用埋込アース付接地コンセント Panasonic(パナソニック) 02875237
WTL19313W アドバンス15A20A兼用埋込アース付接地コンセント Panasonic(パナソニック) 02875237
WTL19313W アドバンス15A20A兼用埋込アース付接地コンセント Panasonic(パナソニック) 02875237

アドバンス15A20A兼用埋込アース付接地コンセント

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
色セラミックホワイト
内容量1箱(10個)注文コード02875237品番WTL19313W
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398
色
セラミックホワイト
仕様
金属枠付
種類
埋込コンセント
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 20A 125V
定格電流(A)
20
適合プレート
コンセントプレート・3コ用
入数(個)
10

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-21
用途: 自宅のリフォーム

今回、リフォームに伴いエアコン電源にアース付接地がないことから交換しました。
他の送品と同じですが、高い位置にあるエアコンの電源なので、壁紙の白さと相まってプラグをさしている部分以外は、壁に溶け込んだ感じで大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする