Panasonic(パナソニック)
アドバンス15A20A兼用埋込接地コンセント
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
1個
1箱(10個)
色
セラミックホワイト
グレー
セラミックホワイト
ベージュ
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02875280
品番
WTL19223W
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
色
セラミックホワイト
仕様
金属枠付
種類
埋込コンセント
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 20A 250V
定格電流(A)
20
適合プレート
コンセントプレート・3コ用
入数(個)
10
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意