WTL1532W アドバンスS埋込アースターミナル付ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 02875316

WTL1532W アドバンスS埋込アースターミナル付ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 02875316
WTL1532W アドバンスS埋込アースターミナル付ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 02875316
WTL1532W アドバンスS埋込アースターミナル付ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 02875316

アドバンスS埋込アースターミナル付ダブルコンセントWTL1532W

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
極数接地2P
色セラミックホワイト
内容量1箱(10個)注文コード02875316品番WTL1532W
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898
極数
接地2P
色
セラミックホワイト
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合プレート
コンセントプレート・3コ用
入数(個)
10

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-21
用途: 自宅のリフォーム

今回、自宅のリフォームに伴い洗濯機と電子レンジ用として2個購入しました。
今までのフルカラーからの交換なので、くすみのない落ち着きのある白さに大変満足しています。

対象商品 : 25998079
2020-09-08
用途: 電気工事

内装色に合わせる為に購入。少数個数で注文できたので良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする