曜日別特売
WN1101CW アドバンス埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック) 02875359

WN1101CW アドバンス埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック) 02875359
WN1101CW アドバンス埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック) 02875359
WN1101CW アドバンス埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック) 02875359

アドバンス埋込接地コンセント

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
内容量1箱(10個)注文コード02875359品番WN1101CW
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398
仕様
送り端子なし(接地送り端子あり)
色
セラミックホワイト
タイプ
シングル
種類
埋込接地コンセント
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
定格電流(A)
15
入数(個)
10

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-14
用途: コンセント交換
製造業

方向が今までのものと異なり90度回転しているので配線の向きを合わせる事ができました

2025-06-25
用途: コンセント増設
ワンテッド有限会社 様

汎用取り付け金具に点けることができるアース端子付きコンセント。ただし差し込み口が横向きになる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする