WN1302SW フルカラー埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 02875368

WN1302SW フルカラー埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 02875368
WN1302SW フルカラー埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 02875368
WN1302SW フルカラー埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック) 02875368

フルカラー埋込ダブルコンセント

(32件のレビュー)
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
この商品は色・タイプ・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
色
ホワイト
注文コード
02875368
品番
WN1302SW
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698
色
ホワイト
形状
平刃タイプ
種類
埋込コンセント
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
適合電線
【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
適合プレート
フルカラー3コ用
入数(個)
10

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-11
用途: 古い家のリフレッシュや増設に
自動車・二輪車・自転車関連業

古い家のコンセントが緩くなったり、劣化した箇所があり、リフレッシュと増設で使用しました。安定のメーカー品、安価で使いやすく、何も問題ありません。また必要に応じて購入させていただきます。

2025-05-20
用途: 電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

パナソニック製なので安心です。従業員が、ここにコンセント作れと・・

2人が参考にしています
対象商品 : 08729271
2025-03-12
用途: 古い器具との交換作業等
建設業・工事業

Panasonicの電材は品質、作業性に関して問題なく良い商品です。

対象商品 : 41041332
2024-06-25
用途: 原状回復工事
建設業・工事業

簡単に取り付けできました。オーダーしてから納品までとても早くて助かりました。

対象商品 : 41041332
2022-12-29
用途: 我が家の10個のコンセント交換

築歴35年の古い家を購入したが、明らかにコンセントが古いので交換した。これで安心です。

対象商品 : 41041332
2023-09-01
用途: 機械のメンテナンス時

現在、使用しているもの交換品及び予備品として
購入しましたが、問題なく使用出来ています。

対象商品 : 08729271
2022-09-15
用途: コンセント修理部材として
医療・福祉・介護関連業

館内のコンセントで、アース付きコンセントでない箇所があります。その箇所の補修用に購入しました。製品は言うまでもなく良好です。 モノタロウさんでは、色々なコンセント部材の取扱があるので助かっています。

対象商品 : 08729271
2022-09-21
用途: アパートリフォーム
自動車・二輪車・自転車関連業

カバーとの相性があるので同メーカー品を購入しました。カバーとの高さが同じで段差なく取り付けできました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする