Panasonic(パナソニック)
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(絶縁枠付)
WTF19314WK
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
1個
1箱(10個)
色
ホワイト
ベージュ
ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02875402
品番
WTF19314WK
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
色
ホワイト
タイプ
絶縁枠、送り端子なし
形状
平刃タイプ
種類
埋込コンセント
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
コンセント形状
接地2P 15/20A 125V
定格電流(A)
15/20
入数(個)
10
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意