曜日別特売
HR34B-12WPB-10S(40) HR34Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 02875578

※サンプル画像(実際の製品は画像と異なる場合がございます。)

HR34Bシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02875578
品番
HR34B-12WPB-10S(40)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298
材質
接点部めっき:金
寸法(mm)
シェル:12
タイプ
コンタクトSEX:メス
極数
10
使用温度範囲(℃)
(Min)-20 ℃、(Max.)125 ℃
定格電圧
DC 250.0 V、AC 200.0 V
耐電圧
900 V Max.
方式
ロック:プッシュオン バヨネット
本体寸法(mm)
49.1(幅(奥行き))
定格電流(A)
3
コネクタ形状
プラグ
方向
開口部:ストレート
対応
SVHC:含有、フィンガープロテクト:無
機能
シールド:無
接触抵抗(mΩ)
20.0(Max.)
外装
(表面仕上げ)クローム、プラスチック
本体高さ(mm)
19
本体長さ(mm)
19.0(ピッチ方向)
キー
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IPX7, IP X8
結線方法
半田付け
挿抜回数
500
ハウジング色
黒

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする