BL-711H-04 Plus 防じん用電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711Plus 興研 02875621

防じん用電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711Plus

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
付属品フィルタ:BRD-82
内容量1個注文コード02875621品番BL-711H-04 Plus
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

騒音現場におけるコミュニケーションがとれるマスク「全面形電動ファン付き呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711シリーズ」がバージョンアップし、スピーカー音量のモード切替機能と連絡ブザー機能を追加
新機能により、スピーカー音量を通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替えて使用することができるようになりました。また、連絡ブザー機能はブザー音で合図を送ることができます。従来好評いただいているスピーカーが新機能をPlusして、さらに現場に応じた使用を可能にしました。
スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わる
スピーカー音量は現場に応じて「通常モード」「大音量モード」「OFF モード」の三段階に切替え可能
ブザー音で離れた人に合図する「連絡ブザー機能」
面体の内圧を監視して警告する「お知らせ送風」
超広視界の全面アイピース設計
シリコーン素材で耐久性が高い接顔部
キズに強い特殊コーティングアイピース

用途
呼吸用保護具、防塵
石綿除去・インジウム取扱い・RCF取扱い・ダイオキシン(レベル1)
付属品
フィルタ:BRD-82
内容
面体部、マイク・スピーカー部、ファンユニット部、スピーカーカバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジ、電池、充電器、フィルタBRD-82、メンテナンス用密栓
仕様
漏れ率(%):0.1以下(S級)
性能
ファン:大風量
規格
PL3 S級
定格電圧(V)
7.2
定格容量
2000mAh
粒子捕集効率(%)
99.97以上
電池
専用リチウムイオン二次電池
充電時間(時間)
約3
充電可能回数
約300回
稼働時間(時間)
約5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする