曜日別特売
V360H2N VT19×20 灰 エスロンテープ セキスイ 02876908

エスロンテープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(300巻)
色灰
テープ長さ(m)20
テープ幅(mm)19
内容量1箱(300巻)注文コード02876908品番V360H2N VT19×20 灰
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

電気絶縁性耐候性に優れた作業性のよいポリ塩化ビニルテープです。
鮮やかな全15色(19mm×10m)のカラーバリエーションが揃っているので、色分けにも便利です
電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ
JIS規格C2336 A種に認可(*19mm幅)
鮮やかなカラーバリエーションで、色分けにも便利です
水系粘着剤を使用しているため、環境に配慮した低VOC品です
RoHS指令準拠(10物質)対応商品
用途 電線・ケーブルの端末処理、ジョイント部分の電気絶縁処理用/各種配線・配管類の結束・色分け用

色
灰
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
20
寸法(幅Wmm×長さLm)
19×20
基材
ポリ塩化ビニル/水系粘着剤
包装
10巻包装
テープ厚さ(mm)
0.2
ケース入数(巻)
200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする