TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 架台/スタンド/ホルダー類
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用クランプ
Fine 両締挾み
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02879755
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,610
販売価格(税込)
¥2,842
販売価格(税別)
¥
2,584
バスケットに入れる
材質
アルミ合金製・挟み部:ビニールコーティング
TGK品番
350-54-68-02
サイズ
小
種類
小
寸法A(mm)
3〜55
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
145
寸法C(mm)
90