TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 架台/スタンド/ホルダー類
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用クランプ
Fine 両締挾み
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02879764
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥3,463
販売価格(税別)
¥
3,148
バスケットに入れる
材質
アルミ合金製・挟み部:ビニールコーティング
仕様
アルミ合金製・挟み部:ビニールコーティング
TGK品番
350-54-68-03
サイズ
中
種類
中
寸法A(mm)
5〜85
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
160
寸法C(mm)
125