TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 架台/スタンド/ホルダー類
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用クランプ
Fine 両締挾み
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
TGK品番
350-54-68-04
仕様
アルミ合金製・挟み部:ビニールコーティング
注文コード
02879773
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,660
この商品は
TGK品番・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ合金製・挟み部:ビニールコーティング
仕様
アルミ合金製・挟み部:ビニールコーティング
TGK品番
350-54-68-04
サイズ
大
種類
大
寸法A(mm)
8〜100
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
160
寸法C(mm)
145