TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 架台/スタンド/ホルダー類
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用クランプ
Fine ウォーターバス用クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02879807
品番
350-54-68-21
参考基準価格(税別)
¥6,670
販売価格(税込)
¥7,263
販売価格(税別)
¥
6,603
バスケットに入れる
ウォーターバスの液中に沈めた物を、挟む時に便利です。
水槽の縁から、クランプしてください。
材質
アルミ合金製、挟み部:ビニールコーティング
仕様
支持棒の長さ:125mm、支柱とクランプの中心高低差:70mm
TGK品番
350-54-68-21
種類
バス用
寸法A(mm)
3〜55
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
70
寸法B(mm)
140
寸法C(mm)
90