TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 架台/スタンド/ホルダー類
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用クランプ
Fine ウォーターバス用クランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02879816
品番
350-54-68-22
参考基準価格(税別)
¥6,220
販売価格(税込)
¥6,774
販売価格(税別)
¥
6,158
バスケットに入れる
ウォーターバスの液中に沈めた物を、挟む時に便利です。
水槽の縁から、クランプしてください。
材質
アルミ合金製、挟み部:ビニールコーティング
仕様
支持棒の長さ:100mm、支柱とクランプの中心高低差:55mm
TGK品番
350-54-68-22
種類
バス用極小
寸法A(mm)
1〜25
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
55
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
58