三和化研工業
三和化研工業の 研究関連用品・実験用必需品
三和化研工業の 架台/スタンド/ホルダー類
三和化研工業の 試験管立て/ラック
SS比色管立
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02883027
品番
360-51-27-01
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
立て数(本)
10
比色管容量(mL)
50
仕様
白色塩ビ板付き
TGK品番
360-51-27-01
材質
背板部/PVC(塩化ビニル樹脂)
高さ(mm)
棚/125
全高(mm)
156
材質(フレーム)
ステンレス(SUS304)
穴サイズ(mm)
27×27
アズワン品番
6-779-01