TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 洗浄周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用カゴ/バスケット
洗浄籠SC型角型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02883185
品番
360-52-42-02
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
寸法(mm)
300×200×160H
形状
角型(小)
TGK品番
360-52-42-02
表面処理
PEコーティング
高さ(mm)
160
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×200