TB-2L SCI トールビーカー ガラス HARIO 02884655 TB-2L SCI トールビーカー ガラス HARIO 02884655 TB-2L SCI トールビーカー ガラス HARIO 02884655

トールビーカー ガラス

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02884655 品番 TB-2L SCI
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

背が高く細長形状なので持ち易く、加熱時の液体の吹きこぼれや蒸発を抑えます

容量(mL)2000 1目盛(mL)250 胴径×全高(Φmm×mm)119×237 TGK品番371-01-05-18 材質硼珪酸ガラス 種類トールビーカー 目盛あり JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1) アズワン品番1-7116-07

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02884621
2022-02-28
用途:
ハイドロカルチャー
有限会社柿島屋別館 様 (飲食業)

小さなハイドロカルチャーの苗を植えたくて色んな種類のビーカーを購入。トールビーカー300は少し小さめのカップにかませて使用するのに口径が調度よく購入してよかった。

対象商品:
02884621
2020-02-22
用途:
インテリアとして
その他業種

インテリアとして購入しました。紅茶の飲む際にミルクを入れたりレモンを入れたりと重宝しております。

対象商品:
02884646
2019-05-14
用途:
液の計量
電気・ガス・熱供給・水道業

プラスチックが使用できない時、メジャーカップの代わりに使用しています。
精度は悪いですが、精度を必要としない概略ならば、かなり正確に計量できます。通常型のビーカーだと、下の水平にかなり敏感でしたので。
持った感じ、それなりの重量を感じますので、ガラスの厚さは、それなりに厚く出来ていると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
02884637
2018-12-13
用途:
絵画制作(膠水)
教育・研究機関

500mlなのにスリムで持ちやすく非常に便利です。
しっかりしていて丈夫です。

対象商品:
02884637
2018-08-02
用途:
コーヒーのドリップ
少年山荘P 様

メモリも見やすく、耐熱もしっかりしているので安心して使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする