HARIO
HARIOの ガラス・樹脂・金属容器
HARIOの フラスコ
ナス型フラスコHARIO
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02885093
品番
NF-200 SCI
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
容量(mL)
200
全高(mm)
150
外径(Φmm)
首:30
ゴム栓(No.)
9
胴外径(Φmm)
76
TGK品番
371-01-25-03
トラスコ品番
855-7577
種別
ナス型フラスコ
胴径(Φmm)×高さH(mm)
76×150
アズワン品番
64-0916-72