スパイラルロングハンドリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02888701 品番 SPLHR 14X200X300
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51 刃数8枚刃 全長(mm)300 直径(Φmm)14 刃長(mm)200 シャンク径(Φmm)14 食付長さ(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする