EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の エンドミル
EIKO(栄工舎)の ハイスエンドミル
EIKO(栄工舎)の スクエアハイスエンドミル
超ロングシャンク4枚刃エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02888807
品番
EXLSE4 32X100
参考基準価格(税別)
¥113,100
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH56
刃数
4枚刃
全長(mm)
250
刃長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
32