EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の 面取り・バリ取り
EIKO(栄工舎)の 位置決めドリル(リーディングドリル)
超硬センターリングツール ショートタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02895500
品番
CCTS 45X90°Xd25
参考基準価格(税別)
¥184,600
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼
材質
G2
刃数
2枚刃
全長(mm)
180
溝長
40
シャンク径(Φmm)
25
先端角(°)
90
刃径(Φmm)
45