超硬ソリッドテーパーエンドミル(ミディアム)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)10 全長(mm)60 刃長(mm)2.5 注文コード02895685 品番CSTEM 2.5X15°
参考基準価格(税別)¥73,700 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品はシャンク径・全長・刃長など30種類から選べます 他の種類を見る
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼 材質超微粒子 刃数2枚刃 全長(mm)60 刃長(mm)2.5 シャンク径(Φmm)10 大径(Φmm)11.07 片角(°)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする