超硬ソリッドテーパーエンドミル(ミディアム)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)6 全長(mm)55 刃長(mm)4 注文コード02895895 品番CSTEM 4X2°30'
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品はシャンク径・全長・刃長など30種類から選べます 他の種類を見る
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼 材質超微粒子 刃数2枚刃 全長(mm)55 刃長(mm)4 シャンク径(Φmm)6 大径(Φmm)5.57 片角(°)2°30’

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする