超硬ソリッドロングテーパーボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)12 片角(°)6 全長(mm)110 注文コード02895956 品番CSTBEL R2.5X6°
参考基準価格(税別)¥72,500 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品はシャンク径・片角・全長など32種類から選べます 他の種類を見る
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼 材質超微粒子 刃数2枚刃 全長(mm)110 刃長(mm)35 シャンク径(Φmm)12 大径(Φmm)11.85 片角(°)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする