曜日別特売
HHHRTL 19X260 ロングハイヘリカルリーマー(テーパーシャンク) EIKO(栄工舎) 02896315

ロングハイヘリカルリーマー(テーパーシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)19
全長(mm)260
刃長(mm)75
内容量1本注文コード02896315品番HHHRTL 19X260
参考基準価格(税別)¥40,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
用途
非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質SKH56刃数4枚刃全長(mm)260直径(Φmm)19刃長(mm)75シャンク径(Φmm)MT2食付長さ(mm)11.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする