超硬センターリングツール ロングタイプ(テーパーシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02896401 品番 CCTLT 35X90°XMT4
参考基準価格(税別)¥155,300 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼 材質G2 刃数2枚刃 全長(mm)340 溝長40 No.MT4 先端角(°)90 刃径(Φmm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする