EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の 面取り・バリ取り
EIKO(栄工舎)の 位置決めドリル(リーディングドリル)
超硬センターリングツール ショートタイプ(テーパーシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02896455
品番
CCTST 35X90°XMT4
参考基準価格(税別)
¥115,100
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄/合金鋼
材質
G2
刃数
2枚刃
全長(mm)
265
溝長
40
No.
MT4
先端角(°)
90
刃径(Φmm)
35