三菱電機
三菱電機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機の 電力監視
三菱電機の 変流器
計器用高圧変流器 CDシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
定格一次電流(A)
30
定格負担(VA)
25
注文コード
02901999
品番
CD-25NB 30/5A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥94,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
定格一次電流・定格負担・内容量
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
部分放電性能向上
計器の電子化を背景とした低負担化対応
従来機種と取付互換
定格負担(VA)
25
質量(kg)
7.3
周波数(Hz)
50/60両用
過電流強度
40倍
定格一次電流(A)
30
用途
6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用
定格二次電流(A)
5
確度階級(級)
1.0・1PS
過電流定数
n>10
耐電圧(kV)
22/60
最高電圧(kV)
6.9