計器用高圧変流器 CDシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 定格一次電流(A)40 定格負担(VA)25 注文コード02902017 品番CD-25NB 40/5A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は定格一次電流・定格負担・内容量など142種類から選べます 他の種類を見る

部分放電性能向上
計器の電子化を背景とした低負担化対応
従来機種と取付互換

定格負担(VA)25 質量(kg)7.3 周波数(Hz)50/60両用 過電流強度40倍 定格一次電流(A)40 用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用 定格二次電流(A)5 確度階級(級)1.0・1PS 過電流定数n>10 耐電圧(kV)22/60 最高電圧(kV)6.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする