405-22-23-01 メスシリンダー(ハンドル付き) PP製 TGK(東京硝子器械) 02902191

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メスシリンダー(ハンドル付き) PP製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02902191 品番405-22-23-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

5000mL、10000mLは台板に握り穴、上部にはPP製の吊手を設け計量と注水ができやすく改良しました(3000mLの吊手はオプションです)。

容量(mL)3000 TGK品番405-22-23-01 高さ(mm)460 1目盛(mL)50 目盛あり 胴径(Φmm)108 底径(Φmm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする