419-32-01-15 ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無 TGK(東京硝子器械) 02907527

ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)1000
1目盛(mL)100
内容量1個注文コード02907527品番419-32-01-15
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥3,420
販売価格(税別)
3,109
種類ビーカー容量(mL)1000TGK品番419-32-01-15材質ステンレス18-8(SUS304)1目盛(mL)100目盛あり胴径×全高(Φmm×mm)107×126使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02907527
2022-08-02
用途: 温度管理
その他業種

水を入れて沸かすと何やら油のようなものが浮いてきました。

対象商品 : 02907493
2019-08-02
用途: 溶剤の計量
キスコフーズ株式会社

・ガラス製の製品が使用できない場所のためステンレス製を選択した。
・樹脂製ビーカーもあるが、超音波洗浄機を使用するため樹脂製だと音波を吸収してしまうためステンレス製は最高。
・容器の内側から読み取る目盛と数値が見やすく計測ミスが起こらない。
以上の理由で鑑み当該品は大変使い勝手が良い。

2が参考にしています
対象商品 : 02907493
2017-04-03
用途: ブラジリアンワックス脱毛の仕事で使うシュガーワックスを温める際に使用
美・hand

シュガーワックスを温める際に、目盛が付いているため容量が分かりやすいことと、ステンレスなので熱伝導率が高く使い易いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする