TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の クリーンルーム用事務用品
TGK(東京硝子器械)の クリーンルーム用クリーンテープ
カラーテープ 巾20mm 5m巻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
02914545
品番
黄色
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥936
販売価格(税別)
¥
851
バスケットに入れる
のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。
耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
5
TGK品番
444-55-86-62
基材
紙
テープ厚さ(mm)
約0.15
特性
耐冷性、耐熱性
注意
テープカッター別売