代表画像

ねじ切りチップ ER/L-ISO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材種IC250 注文コード02916737 品番22UERL 5.50 ISO
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は材質・チップ寸法・材種など101種類から選べます 他の種類を見る

一般産業用ねじ切りチップです。

用途ねじ切り加工用。 トラスコ品番339-0732 ピッチ(mm)5.5 適合ホルダC#-SER/L、SER-D、SER/L、SER/L-JHP、SER/L-JHP-MC コーナー半径(mm)0.7 材種IC250 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする