※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
ねじ切りチップ IR/L-ISO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
02917769
品番
11IRM 0.75 ISO
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・チップ寸法・RoHS指令
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
一般産業用ねじ切りチップです。
用途
ねじ切り加工用。
トラスコ品番
340-4871
材質
IC908
ピッチ(mm)
0.75
適合ホルダ
MGSIR/L、SIR/L、C#-SIR/L
コーナー半径(mm)
0.06
チップ形状
ISOメートル<DIN13 12-1986等級:6H>ねじ切り
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応