※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切りチップ IR/L-ISO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質IC908 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード02917787 品番11IRM 2.00 ISO
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は材質・チップ寸法・RoHS指令など132種類から選べます 他の種類を見る

一般産業用ねじ切りチップです。

用途ねじ切り加工用。 トラスコ品番340-4886 材質IC908 ピッチ(mm)2 適合ホルダMGSIR/L、SIR/L、C#-SIR/L コーナー半径(mm)0.16 チップ形状ISOメートル<DIN13 12-1986等級:6H>ねじ切り 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする