代表画像

ねじ切りチップ IR/L-ISO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) チップ寸法(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード02917839 品番06IR 1.00 ISO
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は材質・チップ寸法・RoHS指令など132種類から選べます 他の種類を見る

一般産業用ねじ切りチップです。

用途ねじ切り加工用。 トラスコ品番340-9649 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応 内接円(inch)5/32 チップ寸法(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする