代表画像
イスカル
NPTFねじ切りチップ IR-NPTF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
材質
IC908
チップ寸法(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
02919047
品番
11IR 14 NPTF
参考基準価格(税別)
¥17,250
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・チップ寸法・RoHS指令
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
NPTFねじ切りチップです。
用途
ねじ切り加工用。
仕様
(山数/インチ)14
トラスコ品番
339-0716
材質
IC908
適合ホルダ
MGSIR/L、SIR/L、C#-SIR/L
コーナー半径(mm)
0.04
チップ形状
NPTFねじ切り
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応
内接円(inch)
1/4
チップ寸法(mm)
11