曜日別特売
561-54-73-02 フリークランプ TGK(東京硝子器械) 02922507

561-54-73-02 フリークランプ TGK(東京硝子器械) 02922507
561-54-73-02 フリークランプ TGK(東京硝子器械) 02922507

フリークランプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
締付範囲(Φmm)3~55
内容量1個注文コード02922507品番561-54-73-02
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,269
販売価格(税別)
4,790

フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。
アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。

TGK品番561-54-73-02型式締付範囲(Φmm)3~55寸法A(mm)95寸法B(mm)105寸法C(mm)65寸法D(mm)120寸法E(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02922507
2017-10-10
用途: 土木工事

機材材検でスタッフをあてがい長さを撮影する際の
スタッフ(箱尺)を浮かせて固定するのに重宝してます。
今回の機材材検撮影では、支点側をプラスチック製の大きなクリップなどで上手く固定出来ました。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする