TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 架台/スタンド/ホルダー類
TGK(東京硝子器械)の 実験用スタンド
ステンレスH型スタンド 支柱付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02922656
品番
561-54-73-17
参考基準価格(税別)
¥92,400
販売価格(税込)
¥101,530
販売価格(税別)
¥
92,300
バスケットに入れる
錆・腐食を嫌う研究室などに適しています。
支持棒の寸法(mm)
18Φ×1000
TGK品番
561-54-73-17
質量(kg)
6.5
種類
特大
ねじ径
M16
台座寸法(mm)
340×380
仕様
水平調整ツマミ付き
高さ(mm)
1000
シャフト径(Φmm)
18
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
台座形状
H形