TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 架台/スタンド/ホルダー類
TGK(東京硝子器械)の 組立式架台
オールステンSスタンド( SUS)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02922674
品番
SUS-900
参考基準価格(税別)
¥126,800
販売価格(税込)
¥138,380
販売価格(税別)
¥
125,800
バスケットに入れる
すべてステンレスSUS304で仕上げています。
実験台にベースを固定される場合は、専用金具(ネジを含まず)をご利用ください。
セット内容
ステンレスシステムベース:2個
ステンレス斜補強棒:2本
ステンレスパイプ13Φ×900mm:5本
ステンレスパイプ13Φ×1000mm:5本
ステンレスCムッフ:22個
TGK品番
561-55-17-02
寸法(mm)
900×440×1000H